Thorn - Profilé de recouvrement - SUP2 TRACK COVER SF/TL 2M WH - 60211109

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - plaque de fermeture
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 22 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167396468
Réf. Sonepar
00019739646
Réf. Fournisseur
60211109
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de fermeture
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
22 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
7 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de l'article:
Profilé de recouvrement pour profilés d’encastrement en U (avec bride / sans bord), longueur : 2000mm ; pour fermer l’ouverture du profilé porteur grâce à des clips de fixation sur la face inférieure ; matériau : profilé d'aluminium extrudé, blanc thermopoudré ; pour découpe in situ à la longueur désirée ; dimensions : 2000x22x7 mm; poids : 0,23 kgNote : longueurs spéciales sur demande !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


