Non retournable

Thorn - Profilé d´encastrement en U TBT - SUP2 TRACK U SF 2M BK - 60210808

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167296652

Réf. Sonepar

00019729665

Réf. Fournisseur

60210808

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Profilé d´encastrement en U TBT - SUP2 TRACK U SF 2M BK - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — version DALI

Les Atouts de l'article:

Profilé encastré avec bride pour l'encastrement dans les plafonds et servant d'élément porteur dans les plafonds suspendus, longueur : 2000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; le rail conducteur TBT (48 V) permet le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II avec l'adaptateur TBT (48 V) ; fixation sans outil des projecteurs et modules d'éclairage ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé noir, thermopoudré ; en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimensions : 2000 x 38 x 30 mm ; poids : 1,2 kg Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn