Thorn - Profilé d´encastrement en U TBT - SUP2 TRACK U SF 2M WH - 60210805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
couleur - blanc
matériau - aluminium
largeur - 38 mm
hauteur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167296621
Réf. Sonepar
00019729662
Réf. Fournisseur
60210805
Marque
Thorn
longueur:
2000 mm
couleur:
blanc
matériau:
aluminium
largeur:
38 mm
hauteur:
30 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Profilé d´encastrement en U TBT - SUP2 TRACK U SF 2M WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — version DALI
Les Atouts de l'article:
Profilé encastré avec bride pour l'encastrement dans les plafonds et servant d'élément porteur dans les plafonds suspendus, longueur : 2000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; le rail conducteur TBT (48 V) permet le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II avec l'adaptateur TBT (48 V) ; fixation sans outil des projecteurs et modules d'éclairage ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé blanc, thermopoudré ; en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimensions : 2000 x 38 x 30 mm ; poids : 1,2 kg Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Profilé encastré avec bride pour l'encastrement dans les plafonds et servant d'élément porteur dans les plafonds suspendus, longueur : 2000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; le rail conducteur TBT (48 V) permet le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II avec l'adaptateur TBT (48 V) ; fixation sans outil des projecteurs et modules d'éclairage ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé blanc, thermopoudré ; en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimensions : 2000 x 38 x 30 mm ; poids : 1,2 kg Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


