Thorn - Profilé d´encastrement en U TBT - SUP2 TRACK U TL 2M BK - 60210814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167296713
Réf. Sonepar
00019729671
Réf. Fournisseur
60210814
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Profilé d´encastrement en U TBT - SUP2 TRACK U TL 2M BK - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — version DALI
Les Atouts de l'article:
Profilé encastré « trimless » pour l'encastrement affleurant dans les plafonds et servant de profilé de crépi, longueur : 2000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; le rail conducteur TBT (48 V) permet le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II avec l'adaptateur TBT (48 V) ; fixation sans outil des projecteurs et modules d'éclairage ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé noir, thermopoudré ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimensions : 2000 x 64 x 31 mm ; poids : 1,3 kg Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément ; sur demande et en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Profilé encastré « trimless » pour l'encastrement affleurant dans les plafonds et servant de profilé de crépi, longueur : 2000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; le rail conducteur TBT (48 V) permet le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II avec l'adaptateur TBT (48 V) ; fixation sans outil des projecteurs et modules d'éclairage ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé noir, thermopoudré ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimensions : 2000 x 64 x 31 mm ; poids : 1,3 kg Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément ; sur demande et en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


