fin de vie

Thorn - Profilé d'étanchéité - TRINOS SEAL L15000 - 22170506

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - joint

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 81 mm

  • longueur - 15000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319376224

Réf. Sonepar

00019937622

Réf. Fournisseur

22170506

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

joint

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

81 mm

longueur:

15000 mm

hauteur:

58 mm

ZUMTOBEL - TRINOS - Profilé d'étanchéité noir

Les Atouts de l'article:

Profilé d'étanchéité TPE continu, de couleur noir, en rouleau. Länge : 15 m. Assure avec l'optique et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Ne peut pas être coupé sur la longueur totale du chemin lumineux. Dimensions : 15 m x 81 mm x 58 mm poids : 4,32 kg