fin de vie

Thorn - Profilé d'étanchéité - TRINOS SEAL L25000 - 22170508

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - joint

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 81 mm

  • longueur - 25000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319376248

Réf. Sonepar

00019937624

Réf. Fournisseur

22170508

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

joint

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

81 mm

longueur:

25000 mm

hauteur:

58 mm

ZUMTOBEL - TRINOS - Profilé d'étanchéité noir

Les Atouts de l'article:

Profilé d'étanchéité TPE continu, de couleur noir, en rouleau. Länge : 25 m. Assure avec l'optique et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Ne peut pas être coupé sur la longueur totale du chemin lumineux. Dimensions : 25 m x 81 mm x 58 mm poids : 7,2 kg