Thorn - Profilé d'étanchéité - TRINOS SEAL L30000 - 22170509

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - joint
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 81 mm
longueur - 30000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TRINOS
EAN
5037319376255
Réf. Sonepar
00019937625
Réf. Fournisseur
22170509
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
joint
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
81 mm
longueur:
30000 mm
hauteur:
58 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Profilé d'étanchéité noir
Les Atouts de l'article:
Profilé d'étanchéité TPE continu, de couleur noir, en rouleau. Länge : 30 m. Assure avec l'optique et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Ne peut pas être coupé sur la longueur totale du chemin lumineux. Dimensions : 30 m x 81 mm x 58 mm poids : 8,64 kg
Les Atouts de l'article:
Profilé d'étanchéité TPE continu, de couleur noir, en rouleau. Länge : 30 m. Assure avec l'optique et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Ne peut pas être coupé sur la longueur totale du chemin lumineux. Dimensions : 30 m x 81 mm x 58 mm poids : 8,64 kg



