Thorn - Profilé d'étanchéité - TRINOS SEAL L45000 - 22170512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - joint
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 81 mm
longueur - 45000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319376286
Réf. Sonepar
00019937628
Réf. Fournisseur
22170512
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
joint
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
81 mm
longueur:
45000 mm
hauteur:
58 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Profilé d'étanchéité noir
Les Atouts de l'article:
Profilé d'étanchéité TPE continu, de couleur noir, en rouleau. Länge : 45 m. Assure avec l'optique et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Ne peut pas être coupé sur la longueur totale du chemin lumineux. Dimensions : 45 m x 81 mm x 58 mm poids : 12,96 kg
Les Atouts de l'article:
Profilé d'étanchéité TPE continu, de couleur noir, en rouleau. Länge : 45 m. Assure avec l'optique et l'embout d'étanchéité le degré de protection IP65 pour l'ensemble du système de chemin lumineux TRINOS. Ne peut pas être coupé sur la longueur totale du chemin lumineux. Dimensions : 45 m x 81 mm x 58 mm poids : 12,96 kg



