Non retournable

Thorn - Profilé en H TBT - SUP2 TRACK H 4M BK - 22169710

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709802889

Réf. Sonepar

00019980288

Réf. Fournisseur

22169710

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Profilé en H TBT - SUP2 TRACK H 4M BK - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — version DALI

Les Atouts de l'article:

Profilé porteur, longueur : 4000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; élément inférieur : rail conducteur TBT (48 V) permettant le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II ainsi que de convertisseurs AC/DC avec l'adaptateur TBT (48 V) ; élément supérieur : rail conducteur TBT (48 V) permettant le montage de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II pour un éclairage indirect ainsi que de convertisseurs AC/DC avec l'adaptateur TBT (48 V) et découpe possible du câble lors d’un montage suspendu ; adaptateurs TBT montés affleurant dans le profilé du rail conducteur ; fixation sans outil des projecteurs, modules d'éclairage et convertisseurs ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé noir, thermopoudré ; en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimmensions 4000 x 26 x 60 mm ; poids : 4,67 kg Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn