Thorn - Profilé en H TBT - SUP2 TRACK H 4M SR - 22169714

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 4000 mm
couleur - argent
classe de protection - III
matériau - aluminium
largeur - 26 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709802926
Réf. Sonepar
00019980292
Réf. Fournisseur
22169714
Marque
Thorn
longueur:
4000 mm
couleur:
argent
classe de protection:
III
matériau:
aluminium
largeur:
26 mm
hauteur:
60 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Profilé en H TBT - SUP2 TRACK H 4M SR - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — version DALI
Les Atouts de l'article:
Profilé porteur, longueur : 4000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; élément inférieur : rail conducteur TBT (48 V) permettant le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II ainsi que de convertisseurs AC/DC avec l'adaptateur TBT (48 V) ; élément supérieur : rail conducteur TBT (48 V) permettant le montage de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II pour un éclairage indirect ainsi que de convertisseurs AC/DC avec l'adaptateur TBT (48 V) et découpe possible du câble lors d’un montage suspendu ; adaptateurs TBT montés affleurant dans le profilé du rail conducteur ; fixation sans outil des projecteurs, modules d'éclairage et convertisseurs ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé argent, thermopoudré ; en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimmensions 4000 x 26 x 60 mm ; poids : 4,67 kg Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Profilé porteur, longueur : 4000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; élément inférieur : rail conducteur TBT (48 V) permettant le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II ainsi que de convertisseurs AC/DC avec l'adaptateur TBT (48 V) ; élément supérieur : rail conducteur TBT (48 V) permettant le montage de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II pour un éclairage indirect ainsi que de convertisseurs AC/DC avec l'adaptateur TBT (48 V) et découpe possible du câble lors d’un montage suspendu ; adaptateurs TBT montés affleurant dans le profilé du rail conducteur ; fixation sans outil des projecteurs, modules d'éclairage et convertisseurs ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé argent, thermopoudré ; en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; dimmensions 4000 x 26 x 60 mm ; poids : 4,67 kg Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


