Non retournable

Thorn - Profilé en U TBT - SUP2 TRACK U 2M WH - 22169729

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 2000 mm

  • couleur - blanc

  • classe de protection - III

  • matériau - aluminium

  • largeur - 26 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709803084

Réf. Sonepar

00019980308

Réf. Fournisseur

22169729

Marque

Thorn

longueur:

2000 mm

couleur:

blanc

classe de protection:

III

matériau:

aluminium

largeur:

26 mm

hauteur:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Profilé en U TBT - SUP2 TRACK U 2M WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — version DALI

Les Atouts de l'article:

Profilé porteur, longueur : 2000 mm ; pour raccorder les profilés, les connecteurs et l'alimentation électrique ; le rail conducteur TBT (48 V) permet le montage de projecteurs et de modules d'éclairage SUPERSYSTEM II ainsi que de convertisseurs AC/DC avec l'adaptateur TBT (48 V) ; adaptateurs TBT montés affleurant dans le profilé du rail conducteur ; fixation sans outil des projecteurs et modules d'éclairage ; projecteurs et modules d'éclairage (graduable uniquement avec Dali) adressables / pilotables individuellement via le signal Powerline dans le rail conducteur TBT ; profilé porteur en profilé d'aluminium extrudé blanc, thermopoudré ; en option, l'ouverture de rail conducteur peut être refermée par un profilé de recouvrement ; alimentation électrique en façade ou plaques de recouvrement à commander séparément ; montage au plafond, au mur ou en suspension ; dimensions : 2000 x 26 x 30 mm ; poids : 1,18 kg Note : découpe possible côté client à la longueur souhaitée ; set pour un montage en suspension à commander séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn