Thorn - Profilé - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U 1X2M BK - 60211022

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 5 mm

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167363668

Réf. Sonepar

00019736366

Réf. Fournisseur

60211022

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

5 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

90 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Profilé - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U 1X2M BK - Jonction L3+DALI pour rails triphasés — 45° — version DALI

Les Atouts de l'article:

Profilé de masquage en U (1 pièce) avec angles d'onglet à 45° aux extrémités du profil, longueur : 2000 mm ; pour masquer les angles extérieurs du système de rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel avec jonctions d'angle ; matériau : aluminium extrudé, noir thermopoudré ; pour la découpe in situ à la longueur voulue ; montage facile sans outil à l'aide de clips de montage, à commander séparément (maximum tous les 500 mm) ; possibilité de montage suspendu/apparent sans outil du profilé de masquage pour rails conducteurs SUPERSYSTEM integral ; dimensions : 2000 x 5 x 90 mm ; poids : 0,87 kgNote : possibilité d'utiliser des modules non équipés pour fermer les ouvertures pour modules, à commander séparément !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn