Thorn - Profilé - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U 1X2M WH - 60211020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - couvercle
matériau - aluminium
couleur - blanc
largeur - 5 mm
longueur - 2000 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167363644
Réf. Sonepar
00019736364
Réf. Fournisseur
60211020
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
couvercle
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
largeur:
5 mm
longueur:
2000 mm
hauteur:
90 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Profilé - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U 1X2M WH - Jonction L3+DALI pour rails triphasés — 45° — version DALI
Les Atouts de l'article:
Profilé de masquage en U (1 pièce) avec angles d'onglet à 45° aux extrémités du profil, longueur : 2000 mm ; pour masquer les angles extérieurs du système de rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel avec jonctions d'angle ; matériau : aluminium extrudé, blanc thermopoudré ; pour la découpe in situ à la longueur voulue ; montage facile sans outil à l'aide de clips de montage, à commander séparément (maximum tous les 500 mm) ; possibilité de montage suspendu/apparent sans outil du profilé de masquage pour rails conducteurs SUPERSYSTEM integral ; dimensions : 2000 x 5 x 90 mm ; poids : 0,87 kgNote : possibilité d'utiliser des modules non équipés pour fermer les ouvertures pour modules, à commander séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Profilé de masquage en U (1 pièce) avec angles d'onglet à 45° aux extrémités du profil, longueur : 2000 mm ; pour masquer les angles extérieurs du système de rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel avec jonctions d'angle ; matériau : aluminium extrudé, blanc thermopoudré ; pour la découpe in situ à la longueur voulue ; montage facile sans outil à l'aide de clips de montage, à commander séparément (maximum tous les 500 mm) ; possibilité de montage suspendu/apparent sans outil du profilé de masquage pour rails conducteurs SUPERSYSTEM integral ; dimensions : 2000 x 5 x 90 mm ; poids : 0,87 kgNote : possibilité d'utiliser des modules non équipés pour fermer les ouvertures pour modules, à commander séparément !
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


