Thorn - Profilé - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U 2X2M WH - 60211021

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 5 mm

  • longueur - 2000 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167363651

Réf. Sonepar

00019736365

Réf. Fournisseur

60211021

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

5 mm

longueur:

2000 mm

hauteur:

90 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Profilé - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-U 2X2M WH - Jonction L3+DALI pour rails triphasés — 45° — version DALI

Les Atouts de l'article:

Profilé (2 pièces), longueur : 2000mm ; pour masquer les rails conducteurs triphasés/L3+DALI de Zumtobel et les modules d'éclairage pour rails conducteurs SUPERSYSTEM integral collection (répartition directe/indirecte) en tant que profilé-canal en U ; les modules sont masqués à ras du profilé-canal et permettent un aspect continu ; matière : aluminium extrudé, blanc thermopoudré ; pour la découpe in situ à la longueur voulue ; montage facile sans outil à l'aide de clips de montage à commander séparément (max. tous les 500 mm) ; possibilité de montage suspendu/apparent sans outil du profilé-canal pour rails conducteurs SUPERSYSTEM INTEGRAL ; dimensions : 2000x5x90 mm ; poids : 1,75 kgNote : pour systèmes de rails conducteurs avec jonctions d'angle, des profilés-caches avec un angle d'onglet de 45° doivent être commandés séparément ou réalisés in situ pour les angles extérieurs ; possibilité de commander séparément des embouts pour fermer les extrémités des profilés-canaux en U ainsi que des modules non équipés pour fermer les ouvertures pour modules !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn