Thorn - Projecteur à LED 1 x 14 - SCENO 1X14 7000-840 SWI TEC SA WH - 42188441

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

7200 lm
Voir les options disponibles1900 lm
Voir les options disponibles2000 lm
Voir les options disponibles3100 lm
Voir les options disponibles3600 lm
Voir les options disponibles3900 lm
Voir les options disponibles6400 lm
Voir les options disponibles6700 lm
Voir les options disponibles6800 lm
Voir les options disponibles7400 lm
Voir les options disponibles7600 lm
Voir les options disponibles7800 lm
Voir les options disponibles8000 lm
Voir les options disponibles8200 lm
Voir les options disponibles8300 lm
Voir les options disponibles8600 lm
Voir les options disponibles12400 lm
Voir les options disponibles13600 lm
Voir les options disponibles14200 lm
Voir les options disponibles14400 lm
Voir les options disponibles14600 lm
Voir les options disponibles15200 lm
Voir les options disponibles15600 lm

puissance du système:

57.4 W
Voir les options disponibles14.5 W
Voir les options disponibles17.3 W
Voir les options disponibles32.8 W
Voir les options disponibles65.4 W
Voir les options disponibles92.9 W
Voir les options disponibles121 W

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles2700...2700 K
Voir les options disponibles3000...3000 K
Voir les options disponibles3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 7200 lm

  • puissance du système - 57.4 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016023314

Réf. Sonepar

00019602331

Réf. Fournisseur

42188441

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

7200 lm

puissance du système:

57.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

taux de distorsion harmonique (THD):

7.6

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

57.4...57.4 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

7200...7200 lm

intensité lumineuse:

1882 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.96

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

143 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

565 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

adaptateur pour rails

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

26

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

125 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur à LED 1 x 14 - SCENO 1X14 7000-840 SWI TEC SA WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — 7200 lm — 57.4W — 67° — 4000K — Ra>80

Les Atouts de l'article:

Produktbezeichnung}, optimisé pour l'éclairage des supermarchés et des surfaces de vente au détail, diffuse une lumière à la fois uniforme et brillante sur les produits. La distribution lumineuse s’adapte à la situation de la pièce (largeurs des allées / hauteurs des rayonnages) ; Asymétrique simple ; distribution photométrique ; 67 ° ; Projecteur orientable sur le plan horizontal à 270° ; inclinaison des champs lumineux (-10° à +90°) ; réduction optimisée de l’éblouissement, Luminaire avec adaptateur TECTON GP (grand profils) pour le montage simple et rapide du luminaire sur le système de chemin lumineux TECTON ; Luminaire commutable on/off avec convertisseur à LED ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 7200 lm ; Efficacité lumineuse du luminaire: 125 lm/W ; Durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % ; lumière sans UVA et IR ; Puissance du luminaire: 57,4 W ; tension secteur 220-240 V / 50/60 Hz ; boîtier du luminaire en fonderie d'aluminium; thermopoudré ; blanc ; lentille haut de gamme en Polyméthacrylate de méthyle (PM / PMMA), système anti-éblouissement optimisé grâce à une structure spéciale en nids d'abeille et en Polycarbonate (PC) ; aluminium métallisé.Convertisseur intégré dans le boîtier.Dimensions : 565 x 143 x 105 mm ; poids : 4,06 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn