Thorn - Projecteur à LED - INT LED3700-840 LC 3VVC WH - 60716395

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Projecteur à LED - INT LED3700-840 LC 3VVC WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

3696 lm
Voir les options disponibles2897 lm
Voir les options disponibles2997 lm

température de couleur:

4000...4000 K
Voir les options disponibles3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3696 lm

  • puissance du système - 42 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167444602

Réf. Sonepar

00019744460

Réf. Fournisseur

60716395

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

3696 lm

puissance du système:

42 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation DALI-2:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

85 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

42...42 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

125 mm

hauteur/profondeur:

193 mm

longueur:

348 mm

type de câblage:

terminaison

type de connexion:

adaptateur pour rails

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

59

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

59

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

88 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM2

évaluation de l’éblouissement (UGR):

43

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur à LED - INT LED3700-840 LC 3VVC WH - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — 3696 lm — 42W — 90° — 4000K — Ra>80 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Projecteur à LED, à simple commutation ; pour l'accentuation brillante des surfaces verticales, présentoirs et rayonnages dans les boutiques et les espaces de vente au détail ; technologie de réflecteur à forme libre liteCarve® brevetée par Zumtobel pour une répartition uniforme et rectangulaire de la lumière ; à partir d'une source lumineuse pontuelle à LED, le réflecteur liteCarve® dirige la lumière de manière totalement indirecte, ciblée et sans dispersion sur la surface verticale. Luminaire avec adaptateur triphasé et convertisseur intégré InTrack (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI, uniquement pour un montage au plafond) ; à simple commutation ; équipement : 1/42 W LED3700-840, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 4000 K, blanc neutre ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 3696 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 88 lm/W ; durée de vie : 50000h avec 85% du flux lumineux ; tête d’éclairage orientable sur le plan horizontal de ± 90° et sur le plan vertical de -5 °/ +40° ; équipé de la dernière technologie LED ; refroidissement passif grâce à une gestion innovante de la chaleur ; tête d’éclairage en fonderie d'aluminium et Polycarbonate (PC) ; teinte : blanc ; réflecteur : Polycarbonate (PC), aluminisé, grand brillant et non iridescent ; câblage du luminaire sans halogène ; Puissance du luminaire: 42 W ; tension secteur : 230 V / 50 / 60 Hz ; dimensions : 348 x 125 x 193 mm ; poids : 1,59 kg Note : Distance par rapport à la surface éclairée : 1/3 de la hauteur d'installation (hauteur optimale de la pièce : 3 m) ; les sorties ponctuelles sont inadaptées !

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn