Thorn - Projecteur à LED - LUCA S 38° 1400 930 WH - 96635365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1404 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 69.316 kg CO2 eq.
EAN
9010299710536
Réf. Sonepar
00019000211
Réf. Fournisseur
96635365
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
1404 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
taux de distorsion harmonique (THD):
18
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
75 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
1404...1404 lm
intensité lumineuse:
2066 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.52
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
54 mm
hauteur/profondeur:
154 mm
longueur:
110 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
30
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
41
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
94 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
18
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur à LED pour un éclairage de mise en valeur bien défini. Angle de rayonnement 38°, réflecteur interchangeable de 15° est fourni séparément, pour les applications de vente au détail et les expositions. Flux lumineux global: 1400 lm, Puissance du luminaire: 15 W. Efficacité lumineuse du luminaire: 94 lm/W. Durée de vie : 50 000 h@ L70. Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Adaptateur de rail triphasé universel. Projecteur orientable sur le plan horizontal de 350° et inclinable sur le plan vertical de 90°. Boîtier avec convertisseur intégré en fonderie d'aluminium, de couleur blanc (RAL 9016). Dimensions : 110 x 54 x 154 mm, poids : 0,32 kg.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


