Thorn - Projecteur à LED (projection) - ARCOS - ARC3 PROJ 25W LED930ETR 3CU KONT 25° WHM - 60713957

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 25 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - blanc
indice de rendu des couleurs CRI - 90-100
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARCOS
EAN
4053167228554
Réf. Sonepar
00019722855
Réf. Fournisseur
60713957
Marque
Thorn
puissance du système:
25 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
réglabilité:
rotatif et orientable
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Non
réflecteur:
autre
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
puissance de lampe acceptée:
25...25 W
couleur de la lumière:
blanc
hauteur/profondeur:
380 mm
diamètre externe:
120 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur à LED avec banc optique, blanc ; lampes : 1/25 W LED930, répartition photométrique : flood (25°), projection avec volets à ouverture variable ; avec adaptateur universel pour le rail conducteur triphasé de Zumtobel ; optimal pour l'éclairage d'accentuation précis dans les musées, les expositions, les galeries d'art ainsi que les espaces de vente et de présentation ; sert à la projection exacte aux contours nets d'un champ lumineux ; l'élément de projection comporte un condenseur, une lentille d'objectif et un volet à ouverture variable servant à l'éclairage net, contrasté et carré ; réglage de la précision de l'image par la lentille avant ; forme compacte et aspect très sobre ; jonction du boîtier pour l'appareillage électronique avec le corps cylindrique de la lampe ; gestion innovante de la chaleur par refroidissement passif, d'où la fonction COOL TOUCH ; cylindre avant (optique) arrêté à l'arrière du corps par une fermeture à baïonnette ; manipulation facile des accessoires : la lentille de condensateur, la lentille d'objectif et le volet à ouverture variable peuvent être changés ; équipé d'un module à LED à haute puissance ; température de couleur : 3000 K (LED930 : blanc chaud) ; rendu des couleurs : RA 90 ; éclairement réglable de 10-100 % par potentiomètre rotatif ; ; puissance absorbée : 25 W ; durée de vie : 50 000 h avec 70 % de flux lumineux ; tension secteur : 220-240 V/ 50/60 Hz ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; corps en fonderie d'aluminium et profilé d'aluminium extrudé ; surface : laque microstructurée blanc ; pivot affleurant ; projecteur orientable sur 365° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; fixation l'axe d'articulation par vis à six pans creux ; porte-gobo et support pour lentilles et diaphragme comme accessoires en option ; dimensions : Ø 120 x 380 mm ; poids : 3,8 kg ;Vous trouverez les données techniques de l'éclairage dans le mode d'emploi.



