Thorn - Projecteur à LED (projection) - ARCOS - ARC3 PROJ 25W LED930ETR 3CU KONT 6° WHM - 60713955

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 25 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167227786

Réf. Sonepar

00019722778

Réf. Fournisseur

60713955

Marque

Thorn

puissance du système:

25 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Non

réflecteur:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

puissance de lampe acceptée:

25...25 W

couleur de la lumière:

blanc

hauteur/profondeur:

440 mm

diamètre externe:

120 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - ARCOS - Projecteur à LED (projection) 3000K blanc

Les Atouts de l'article:

Projecteur à LED avec banc optique, blanc ; lampes : 1/25 W LED930, répartition photométrique : superspot (6°), projection avec volets à ouverture variable ; avec adaptateur universel pour le rail conducteur triphasé de Zumtobel ; optimal pour l'éclairage d'accentuation précis dans les musées, les expositions, les galeries d'art ainsi que les espaces de vente et de présentation ; sert à la projection exacte aux contours nets d'un champ lumineux ; l'élément de projection comporte un condenseur, une lentille d'objectif et un volet à ouverture variable servant à l'éclairage net, contrasté et carré ; réglage de la précision de l'image par la lentille avant ; forme compacte et aspect très sobre ; jonction du boîtier pour l'appareillage électronique avec le corps cylindrique de la lampe ; gestion innovante de la chaleur par refroidissement passif, d'où la fonction COOL TOUCH ; cylindre avant (optique) arrêté à l'arrière du corps par une fermeture à baïonnette ; manipulation facile des accessoires : la lentille de condensateur, la lentille d'objectif et le volet à ouverture variable peuvent être changés ; équipé d'un module à LED à haute puissance ; température de couleur : 3000 K (LED930 : blanc chaud) ; rendu des couleurs : RA 90 ; éclairement réglable de 10-100 % par potentiomètre rotatif ; ; puissance absorbée : 25 W ; durée de vie : 50 000 h avec 70 % de flux lumineux ; tension secteur : 220-240 V/ 50/60 Hz ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; corps en fonderie d'aluminium et profilé d'aluminium extrudé ; surface : laque microstructurée blanc ; pivot affleurant ; projecteur orientable sur 365° dans le plan horizontal et sur 90° dans le plan vertical ; fixation l'axe d'articulation par vis à six pans creux ; porte-gobo et support pour lentilles et diaphragme comme accessoires en option ; dimensions : Ø 120 x 440 mm ; poids : 3,8 kg ;Vous trouverez les données techniques de l'éclairage dans le mode d'emploi.