Thorn - Projecteur à LED suspendu - V2-P M 2500-930 SWI 3CUC CWH WFL WH WH - 62915626

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
source lumineuse fournie - Oui
puissance du système - 26.5 W
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167486916
Réf. Sonepar
00019000863
Réf. Fournisseur
62915626
Marque
Thorn
source lumineuse fournie:
Oui
puissance du système:
26.5 W
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
sans
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
émission de lumière:
direct
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique structuré
diamètre:
95 mm
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation programmable:
Non
variation DSI:
Non
variation RF:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
25
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
85
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
indice de protection (IP):
IP20
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
26.5...26.5 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
facteur de puissance (cos phi):
0.95
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
180 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
adaptateur pour rails
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur à LED suspendu optimisé pour un éclairage de mise en valeur efficace et puissant dans les applications de vente au détail / automobiles et l’éclairage architectural ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Luminaire à répartition extensive wideFlood 43 °; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 2500 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 94 lm/W ; durée de vie : 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 85 % ; Puissance du luminaire: 26,5 W ; raccordement électrique : Luminaire avec adaptateur triphasé et convertisseur intégré InHouse (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI, uniquement pour un montage au plafond) ; Luminaire commutable on/off ; couleur de l’adaptateur ; tension secteur : 220-240 V / 50/60 Hz ; boîtier de projecteur en fonderie d'aluminium, surface : blanc Peinture microstructurée ; excellent contrôle de l'éblouissement grâce à la bague avant en Polycarbonate (PC) blanc ; la bague avant sert à l’installation d’un accessoire (optique, protection, paralume nid d’abeilles) ; Suspension à tige avec câble, blanc ; miroir réflecteur en Polycarbonate (PC) aluminisé, haut brillant, sans irisation ; miroir réflecteur servant de réflecteur de rechange et pouvant être adapté ; anneau d’encastrement blanc ; poids : 1,1 kg ; ; Note : le choix de la teinte de l'adaptateur, du cache-piton et de l’abat-jour se fait en fonction de la couleur du boîtier.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


