Thorn - Projecteur INT LED3600-830 LC 3VVC BK - 60716394
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
3596 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KSpécificités essentielles
flux lumineux utile - 3596 lm
puissance du système - 42 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTRO
EAN
4053167444596
Réf. Sonepar
00019744459
Réf. Fournisseur
60716394
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
3596 lm
puissance du système:
42 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
couleur du boîtier/corps:
noir
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
II
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
puissance de lampe acceptée:
42...42 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
125 mm
hauteur/profondeur:
193 mm
longueur:
348 mm
type de câblage:
terminaison
type de connexion:
adaptateur pour rails
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
59
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
59
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
86 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
évaluation de l’éblouissement (UGR):
43
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur à LED, commutable ; pour l'accentuation brillante des surfaces verticales, présentoirs et rayonnages dans les boutiques et les espaces de vente au détail ; technologie de réflecteur à forme libre liteCarve® brevetée par Zumtobel pour une répartition uniforme et rectangulaire de la lumière ; à partir d'une source lumineuse pontuelle à LED, le réflecteur liteCarve® dirige la lumière de manière totalement indirecte, ciblée et sans dispersion sur la surface verticale. Luminaire avec adaptateur triphasé et convertisseur intégré InTrack (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI, uniquement pour un montage au plafond) ; commutable ; équipement : 1/42 W LED3600-830, Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K, blanc chaud ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Flux lumineux du luminaire: 3596 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 86 lm/W ; durée de vie : 50000h avec 85% du flux lumineux ; tête d’éclairage orientable sur le plan horizontal de ± 90° et sur le plan vertical de -5 °/ +40° ; équipé de la dernière technologie LED ; refroidissement passif grâce à une gestion innovante de la chaleur ; tête d’éclairage en fonderie d'aluminium et Polycarbonate (PC) ; teinte : noir ; réflecteur : Polycarbonate (PC), aluminisé, grand brillant et non iridescent ; câblage du luminaire sans halogène ; Puissance du luminaire: 42 W ; tension secteur : 230 V / 50 / 60 Hz ; dimensions : 348 x 125 x 193 mm ; poids : 1,59 kg ;Note : Distance par rapport à la surface éclairée : 1/3 de la hauteur d'installation (hauteur optimale de la pièce : 3 m) ; les sorties ponctuelles sont inadaptées !


