Thorn - Projecteur LED - ALG5 144L140-740 PST A6 ANT - 96670255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 614 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3607640616775
Réf. Sonepar
00019061677
Réf. Fournisseur
96670255
Marque
Thorn
puissance du système:
614 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...400 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
réflecteur:
sans
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
614...614 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.97
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
675 mm
hauteur/profondeur:
285 mm
longueur:
315 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
1...2.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED haute puissance avec distribution lumineuse Optique 1 : asymétrique 60°; de 144 LED. Appareillage externe, Fourni uniquement par Thorn Lighting, à commander séparément (courant de transmission maximum 1400mA) et câblage via câble de type H07 RN-F et mini-diamètre de 13 mm. Classe électrique I, IP66, IK08. Dissipateur thermique : Moulage sous pression aluminium thermopoudré gris foncé (similaire à RAL 7043). Support de fixation et cadre : gris foncé (similaire à RAL 7043). Fermeture : 4 mm transparent verre. Fourche montée à l’aide des points de fixation disponibles (une vis M20 et deux vis M14). Fonctionnement à faibles papillotements (< 1 %) adapté à une diffusion TV haute définition. Livré avec LED 4 000 KEn raison des exigences de calcul uniques de ce produit, les données photométriques ne sont pas fournies ici mais vous pouvez obtenir des conseils de conception auprès de votre représentant local.Dimensions : 315 x 675 x 285 mmPuissance du luminaire: 614 WPoids : 9,28 kgScx: 0.12m² at 45°
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


