Thorn - Projecteur LED - ALG5 504L125-740 PST NBNBNB ANT - 96670249

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 1902 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3607640616713

Réf. Sonepar

00019061671

Réf. Fournisseur

96670249

Marque

Thorn

puissance du système:

1902 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...400 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

réflecteur:

sans

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

1902...1902 W

facteur de puissance (cos phi):

0.97

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

757 mm

hauteur/profondeur:

685 mm

longueur:

530 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1...2.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LED - ALG5 504L125-740 PST NBNBNB ANT - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — 1902W — 45° — 4000K — IP66

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED haute puissance avec distribution lumineuse Optique 1 : faisceau étroit; Optique 2 : faisceau étroit; Optique 3 : faisceau étroit de 504 LED. Appareillage externe, Fourni uniquement par Thorn Lighting, à commander séparément (courant de transmission maximum 1250mA) et câblage via câble de type H07 RN-F et mini-diamètre de 13 mm. Classe électrique I, IP66, IK08. Dissipateur thermique : Moulage sous pression aluminium thermopoudré gris foncé (similaire à RAL 7043). Support de fixation et cadre : gris foncé (similaire à RAL 7043). Fermeture : 4 mm transparent verre. Fourche montée à l’aide des points de fixation disponibles (une vis M20 et deux vis M14). Fonctionnement à faibles papillotements (< 1 %) adapté à une diffusion TV haute définition. Livré avec LED 4 000 KEn raison des exigences de calcul uniques de ce produit, les données photométriques ne sont pas fournies ici mais vous pouvez obtenir des conseils de conception auprès de votre représentant local.Dimensions : 530 x 757 x 685 mmPuissance du luminaire: 1902 WPoids : 30,9 kgScx: 0.4m² at 45°

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn