Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Projecteur LED - CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT - 92917406

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 116166 lm

  • puissance du système - 986.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319784500

Réf. Sonepar

00019000066

Réf. Fournisseur

92917406

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

116166 lm

puissance du système:

986.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

986.8...986.8 W

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

1862 cd

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

707 mm

hauteur/profondeur:

315 mm

longueur:

688 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

section de conducteur connectable:

1...1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

125 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

44

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LED - CHAMPION 264L-740 V1 VSP ANT - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur ? 55° ? 4000K ? IP66

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn