Thorn - Projecteur LED - CHAMPION 264L-740 V1 VSR ANT - 96633215

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 119149 lm
puissance du système - 986.8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 4365.271 kg CO2 eq.
EAN
5037319724520
Réf. Sonepar
00019972452
Réf. Fournisseur
96633215
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
119149 lm
puissance du système:
986.8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
puissance de lampe acceptée:
986.8...986.8 W
couleur de la lumière:
blanc
intensité lumineuse:
1760 cd
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
707 mm
hauteur/profondeur:
315 mm
longueur:
688 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
1...1.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
128 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
44
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED de haute performance avec une distribution lumineuse 55° asymétrique par 264 LED. Appareillage externe, Fourni uniquement par Thorn Lighting à commander séparément. Classe électrique I, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Boîtier : 4 mm d’épaisseur, trempé plat verre. Visière : Spéculaire (réflectif). Luminaire fixé par un seul boulon à travers un trou central de Ø 22 mm, ou deux boulons à travers des trous de Ø 15 mm à 200 mm d’intervalle. Réglage par un simple dispositif de réglage (à commander séparément). Idéal pour les terrains de sport et les stades ou l’éclairage de grands espaces. Fonctionnement à faible papillottement (< 1 %) adapté à la télédiffusion haute définition. Livré avec LED 4 000 K avec Indice min. de rendu des couleurs: 70.Dimensions : 688 x 707 x 315 mmPoids : 22,4 kgScx : 0.196 m²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


