Non retournable

Thorn - Projecteur LED - CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT - 96633301

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 113894 lm

  • puissance du système - 986.8 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de rendu des couleurs CRI - 70-79

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 4366.249 kg CO2 eq.

EAN

5037319750536

Réf. Sonepar

00019975053

Réf. Fournisseur

96633301

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

113894 lm

puissance du système:

986.8 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

C

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

986.8...986.8 W

couleur de la lumière:

blanc

intensité lumineuse:

1773 cd

température de couleur réglable:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

707 mm

hauteur/profondeur:

315 mm

longueur:

694 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

1.5 mm²

section de conducteur connectable:

1...1.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

122 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

48

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LED - CHAMPION 264L-740 V3 VSP ANT - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — 65° — 4000K — IP66

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED de haute performance avec une distribution lumineuse 65° asymétrique par 264 LED. Appareillage externe, Fourni uniquement par Thorn Lighting à commander séparément. Classe électrique I, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : aluminium Moulage sous pression, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Boîtier : 4 mm d’épaisseur, trempé plat verre. Visière : Mat (anthracite, finition poudrée). Luminaire fixé par un seul boulon à travers un trou central de Ø 22 mm, ou deux boulons à travers des trous de Ø 15 mm à 200 mm d’intervalle. Réglage par un simple dispositif de réglage (à commander séparément). Idéal pour les terrains de sport et les stades ou l’éclairage de grands espaces. Fonctionnement à faible papillottement (< 1 %) adapté à la télédiffusion haute définition. Livré avec LED 4 000 K avec Indice min. de rendu des couleurs: 70.Dimensions : 694 x 707 x 315 mmPoids : 22,4 kgScx : 0.196 m²

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn