Thorn - Projecteur LED - CHAMPION - CHAMPION 264L-740 V2 BSC ANT - 96635276

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 97989 lm
puissance du système - 935 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de rendu des couleurs CRI - 70-79
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
CHAMPION
EAN
9010299603883
Réf. Sonepar
00019960388
Réf. Fournisseur
96635276
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
97989 lm
puissance du système:
935 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de protection:
I
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
couleur de la lumière:
blanc
intensité lumineuse:
2221 cd
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
707 mm
hauteur/profondeur:
309 mm
longueur:
692 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
1...1.5 mm²
type de connexion:
borne automatique
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
105 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
46
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur LED de haute performance avec une distribution lumineuse 60° asymétrique par 264 LED. Appareillage externe, à commander séparément. Classe électrique I, IP66, Résistance aux impacts : IK08. Corps : aluminium fonderie, thermopoudré texturé gris anthracite 900 sablé. Boîtier : 4 mm d’épaisseur, trempé verre. Visière : Mat (peinture poudrée, anthracite) avec réduction des fuites lumineuses arrière. Luminaire fixé par un seul boulon à travers un trou central de Ø 22 mm, ou deux boulons à travers des trous de Ø 15 mm à 200 mm d’intervalle. Réglage par un simple dispositif de réglage (à commander séparément). Idéal pour les terrains de sport et les stades ou l’éclairage de grands espaces. Fonctionnement à faible papillottement (< 1 %) adapté à la télédiffusion haute définition. Livré avec LED 4 000 K avec Indice min. de rendu des couleurs: 70. Dimensions : 692 x 707 x 309 mmPoids : 22,5 kgScx : 0.196 m²




