Thorn - Projecteur LED - CONT3 4L50-RGBW NB NG IO ANT - 96637058
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 252 lm
puissance du système - 8 W
indice de protection (IP) - IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
angle de faisceau - faisceau très moyen 10-20°
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063016652651
Réf. Sonepar
00019665265
Réf. Fournisseur
96637058
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
252 lm
puissance du système:
8 W
indice de protection (IP):
IP66
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
angle de faisceau:
faisceau très moyen 10-20°
classe de protection:
II
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...35 °C
puissance de lampe acceptée:
8...8 W
couleur de la lumière:
RGB
intensité lumineuse:
15975 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
103 mm
diamètre externe:
83 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
section de conducteur:
1.5 mm²
section de conducteur connectable:
1...1.5 mm²
type de connexion:
douille
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
efficacité lumineuse:
32 lm/W
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR):
2
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Les Atouts de l'article:
Projecteur architectural de taille Small Éclairage par projecteurs avec LED alimentées en 500mA et un faisceau intensif. . Pré-câblé avec connecteur IP66, appareillage à commander séparément. Classe électrique II, IP66, IK08.Corps : aluminium (EN AC-44300) Moulage sous pression, thermopoudré, texturé gris anthracite 900 sablé. Compatible avec les environnements côtiers. Fermeture : verre plat trempé, ép. 5 mm. Joint : EPDM. Visserie : acier inox avec traitement GEOMET® 500. Avec LED RVBB (Blanc = 830)Dimensions : Ø83 x 103 mmPuissance du luminaire: 8 WFlux lumineux du luminaire: 252 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 32 lm/WPoids : 1,05 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


