nouveau

Thorn - Projecteur LED haute puissance - LEO VFA IP66 M 167W 25000 827/40 - 96701922

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 167 W

  • température de couleur - 2700...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5063618083839

Réf. Sonepar

00019808383

Réf. Fournisseur

96701922

Marque

Thorn

puissance du système:

167 W

température de couleur:

2700...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...277 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...40 °C

puissance de lampe acceptée:

167...167 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

15

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

niveaux

largeur:

360 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

longueur:

352 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1...2.5 mm²

type de connexion:

borne à vis

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

17

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

16

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

34

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur - LEO VFA IP66 S 67W 10000 827/40 - Technologie FLEX & VARIO & ADAPT - 167W - 2700 ou 4000K - Ra>80 - IP66

Les Atouts de l'article:

Projecteur LED haute puissance à distribution lumineuse asymétrique réglable, technologie FLEX & VARIO & ADAPT, IP66 pour des applications extérieures, alimentation 100 - 277 V AC. Puissance du luminaire: 167 W, durée de vie : 50 000 h L80, Flux lumineux global: 25000 lm. Efficacité lumineuse du luminaire: 150 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 2700/4000K, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 5, Résistance aux impacts : IK08. Membrane climatique pour la régulation automatique du climat. Protection contre les surtensions de 10 kV. Pré-câblé avec un câble d'alimentation (1 m) et un connecteur permettant un câblage facile et sans outil. Classe de corrosion C4. Le produit ne doit pas être installé dans des environnements chlorés. Corps : fonderie d'aluminium (cuivre < 0,1%), gris anthracite (RAL 7016), crosse : acier, gris anthracite. Vasque : verre trempé. Puissance d'entrée réglable sur site en 3 étapes (FLEX1 : 25000 lm (167 W), FLEX2 : 22500 lm (147W), FLEX3 - 18000 lm (118W)). Pour les données FLEX d’autres températures de couleur, veuillez consulter notre site Internet. Dimensions : 352 x 360 x 55 mm, poids : 3,74 kg

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn