Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Projecteur LED - LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 50W 830/40 - 96638415

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 50 W

  • température de couleur - 3000...4000 K

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

9010757442900

Réf. Sonepar

00019001194

Réf. Fournisseur

96638415

Marque

Thorn

puissance du système:

50 W

température de couleur:

3000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

pays de fabrication:

CHINE

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

75 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

70 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

température de couleur réglable:

niveaux

réglage des lumens:

niveaux

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

hauteur/profondeur:

185 mm

longueur:

165 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1...2.5 mm²

type de connexion:

extrémité de ligne libre

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

25

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

32

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

évaluation de l’éblouissement (UGR):

34

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur - LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 50W 830/40 - 50W ? Vario 3000 ou 4000K ? Ra>80 ? IP65

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn