Thorn - Projecteur LED - LEONIE VARIOFLEX 2 IP65 70W 830/40 - 96638416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 70 W
température de couleur - 3000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
couleur du boîtier/corps - anthracite
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
9010757442917
Réf. Sonepar
00019001195
Réf. Fournisseur
96638416
Marque
Thorn
puissance du système:
70 W
température de couleur:
3000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
couleur du boîtier/corps:
anthracite
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
angle de faisceau:
faisceau très extensif Sup. à 80°
classe de protection:
I
variation DALI:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
réglabilité:
rotatif
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
pays de fabrication:
CHINE
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Oui
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
réflecteur:
sans
répartition lumineuse:
asymétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
75 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
70 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...40 °C
puissance de lampe acceptée:
70...70 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
niveaux
réglage des lumens:
niveaux
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur:
230 mm
longueur:
240 mm
type de câblage:
terminaison
section de conducteur:
2.5 mm²
section de conducteur connectable:
1...2.5 mm²
type de connexion:
extrémité de ligne libre
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
18
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
22
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
compatible IFTTT:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM5
évaluation de l’éblouissement (UGR):
32
compatible avec Apple HomeKit:
Non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


