Thorn - Projecteur mural ARC WW 1/10W LED930 DIM 3CU AZM - 60714561

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Projecteur mural ARC WW 1/10W LED930 DIM 3CU AZM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

800 lm
Voir les options disponibles1900 lm

puissance du système:

10 W
Voir les options disponibles28 W

température de couleur:

3000...3000 K

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 800 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 74000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

ARCOS

EAN

4053167295556

Réf. Sonepar

00019729555

Réf. Fournisseur

60714561

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

800 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

74000 h

couleur du boîtier/corps:

anthracite

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

classe de protection:

I

variation DALI:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Oui

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

asymétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

85 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

800...800 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

40 mm

hauteur/profondeur:

212 mm

longueur:

321 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

2.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...2.5 mm²

type de connexion:

adaptateur pour rails

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

80 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

29

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

ZUMTOBEL - ARCOS - Projecteur lèche-mur à LED 10W 800lm 3000K dim anthracite - Projecteur mural ARC WW 1/10W LED930 DIM 3CU AZM

Les Atouts de l'article:

Projecteur lèche-mur linéaire à LED, anthracite ; avec température de couleur stableWhite stabilisée ; optimisé pour un éclairage efficace et homogène des surfaces verticales de 7 m de haut max. et des objets dans les musées, les expositions et les galeries d'art ; Luminaire avec adaptateur triphasé (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI) ; Luminaire avec gradation directe sur le luminaire lui-même ; lampe : 1/10 W LED930, répartition asymétrique de la lumière (réglage précis du module à LED) ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 800 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 80 lm/W ; lumière exempte d'UVA et d'IR ; durée de vie : 50000 h pour 80 % de flux lumineux ; gradation de l'éclairement 5–100 % ; tension d'alimentation : 220-240 V/ 50/60 Hz ; projecteur orientable sur 365° dans le plan horizontal et tête du projecteur orientable sur ±15° dans le plan vertical ; corps en profilé d'aluminium extrudé avec faces en fonderie d'aluminium ; surface : laque microstructurée anthracite ; excellent défilement dû au design du projecteur, source de lumière des LED pas visible directement ; réflecteur miroité en Aluminium pur argent anodisé ; avec glace de protection en polycarbonate ; dimensions : 321 x 40 x 212 mm ; poids : 1,48 kg ;Note : montage mural non autorisé ; sorties ponctuelles autorisées uniquement pour le montage au plafond.