Non retournable

Thorn - Projecteur pour façades - SUSY S 3P 500-830 EB LDO FX CHMM - 42187700

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 492 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299473448

Réf. Sonepar

00019000229

Réf. Fournisseur

42187700

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

492 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

100000 h

couleur du boîtier/corps:

gris

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau très moyen 10-20°

classe de protection:

I

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

réglabilité:

rotatif et orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

pays de fabrication:

AUTRICHE

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI-2:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:

90 %

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

puissance de lampe acceptée:

9...9 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

49...49 lm

intensité lumineuse:

4661 cd

facteur de puissance (cos phi):

0.98

valeur de papillotement Pst LM:

1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

68 mm

hauteur/profondeur:

105 mm

longueur:

300 mm

type de câblage:

câblage traversant inclus

section de conducteur:

1.5 mm²

section de conducteur connectable:

1.5...1.5 mm²

type de connexion:

douille

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

50

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

85

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

55 lm/W

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Oui

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

évaluation de l’éblouissement (UGR):

15

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

Projecteur pour façades - SUSY S 3P 500-830 EB LDO FX CHMM - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur — 492 lm — 9W — 30° — 3000K — Ra>80 — IP68 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Projecteur pour façades compact à LED Puissance du luminaire: 9 W, Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) avec convertisseur à LED ; durée de vie des LED de 50000 h jusqu'à une diminution du flux lumineux à 90 % de la valeur initiale. Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3. Flux lumineux du luminaire: 492 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 55 lm/W. Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K. Luminaire en aluminium, laque microstructurée charcoal mat. 3 tubes à LED Non réglable parfaitement conçus pour accentuer les façades avec diverses répartitions lumineuses ou des éléments individuels de façade. Luminaire à répartition asymétrique ovale (rayon elliptique). Température ambiante : -30°C à +50°C. Bornier/fiche IP68 intégré autorisant le branchement Plug & Play. Les mâts et étriers de fixation sont à commander séparément. Luminaire avec câble exempt d'halogène ; degré de protection : IP65 ; classe de protection : SC1, Dimensions : 300 x 68 x 105 mm poids : 3 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn