Thorn - Racc. L vasq. triph. Dali TRACK advanced - TRACK ADV L-CON R-COVER BK - 42200572

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757466470
Réf. Sonepar
00019746647
Réf. Fournisseur
42200572
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
noir
Racc. L vasq. triph. Dali TRACK advanced - TRACK ADV L-CON R-COVER BK - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI
Les Atouts de l'article:
Racc. L vasq. triph. Dali TRACK advanced Farbe Noir (similaire à RAL 9005) Peut être utilisé, pour un encastrement dans un plafond, en combinaison avec le raccord en L TRACK advanced : 42200550 TRACK ADV triphasé + DALI L-CON I noir ; 42200552 TRACK ADV triphasé + DALI L-CON O noir
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Racc. L vasq. triph. Dali TRACK advanced Farbe Noir (similaire à RAL 9005) Peut être utilisé, pour un encastrement dans un plafond, en combinaison avec le raccord en L TRACK advanced : 42200550 TRACK ADV triphasé + DALI L-CON I noir ; 42200552 TRACK ADV triphasé + DALI L-CON O noir
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


