Thorn - Racc. T triph. vasq. Dali TRACK advanced - TRACK ADV T-CON R-COVER WH - 42200575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757466500
Réf. Sonepar
00019746650
Réf. Fournisseur
42200575
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
Racc. T triph. vasq. Dali TRACK advanced - TRACK ADV T-CON R-COVER WH - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI
Les Atouts de l'article:
Racc. T triph. vasq. Dali TRACK advanced Farbe blanc (similaire à RAL9016) Peut être utilisé, pour un encastrement dans un plafond, en combinaison avec le raccord en T TRACK advanced : 42200555 TRACK ADV triphasé + DALI T-CON O L blanc ; 42200557 TRACK ADV triphasé + DALI T-CON O R blanc
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Racc. T triph. vasq. Dali TRACK advanced Farbe blanc (similaire à RAL9016) Peut être utilisé, pour un encastrement dans un plafond, en combinaison avec le raccord en T TRACK advanced : 42200555 TRACK ADV triphasé + DALI T-CON O L blanc ; 42200557 TRACK ADV triphasé + DALI T-CON O R blanc
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


