Thorn - Raccord en L triphasé TRACK advanced - TRACK ADV 3PH+DALI L-CON I BK - 42200550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757438873
Réf. Sonepar
00019743887
Réf. Fournisseur
42200550
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
Raccord en L triphasé TRACK advanced - TRACK ADV 3PH+DALI L-CON I BK - Alimentation pour luminaires LED
Les Atouts de l'article:
Raccord en L triphasé TRACK advanced Couleur : Noir (similaire à RAL 9005) Codification : Intérieur : Pour la connexion mécanique et électrique de deux rails conducteurs Pour l'alimentation de deux rails conducteurs Entrée de câble par le haut Éléments en Polycarbonate (PC) Dimensions d’encastrement : 90 x 90 x 38 mm Câble d’alimentation : max. 2,5 mm² Lors de la planification, il faut tenir compte de la codification.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Raccord en L triphasé TRACK advanced Couleur : Noir (similaire à RAL 9005) Codification : Intérieur : Pour la connexion mécanique et électrique de deux rails conducteurs Pour l'alimentation de deux rails conducteurs Entrée de câble par le haut Éléments en Polycarbonate (PC) Dimensions d’encastrement : 90 x 90 x 38 mm Câble d’alimentation : max. 2,5 mm² Lors de la planification, il faut tenir compte de la codification.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


