Thorn - Raccord en T triphasé TRACK standard - TRACK BASIC 3PH T-CON O L WH - 42200601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - blanc
classe de protection - I
matériau - aluminium
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757438323
Réf. Sonepar
00019743832
Réf. Fournisseur
42200601
Marque
Thorn
couleur:
blanc
classe de protection:
I
matériau:
aluminium
Raccord en T triphasé TRACK standard - TRACK BASIC 3PH T-CON O L WH - Alimentation pour luminaires LED
Les Atouts de l'article:
Raccord en T triphasé TRACK standard Couleur : blanc (similaire à RAL9016) Codification extérieure et à l'extérieur et à gauche Pour la connexion mécanique et électrique de trois rails conducteurs,Pour l'alimentation de trois rails conducteurs,Entrée de câble par le hautÉléments plastique en Polycarbonate (PC) Dimensions d’encastrement : 148 x 89 x 38 mm,Lors de la planification, il faut tenir compte de la codification
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Raccord en T triphasé TRACK standard Couleur : blanc (similaire à RAL9016) Codification extérieure et à l'extérieur et à gauche Pour la connexion mécanique et électrique de trois rails conducteurs,Pour l'alimentation de trois rails conducteurs,Entrée de câble par le hautÉléments plastique en Polycarbonate (PC) Dimensions d’encastrement : 148 x 89 x 38 mm,Lors de la planification, il faut tenir compte de la codification
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


