Thorn - Raccord en X triph. Dali TRACK advanced - TRACK ADV 3PH+DALI X-CON WH - 42200559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757438965
Réf. Sonepar
00019743896
Réf. Fournisseur
42200559
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
Raccord en X triph. Dali TRACK advanced - TRACK ADV 3PH+DALI X-CON WH - Alimentation pour luminaires LED — version DALI
Les Atouts de l'article:
Raccord en X triph. Dali TRACK advanced Couleur : blanc (similaire à RAL9016) Pour la connexion mécanique et électrique de quatre rails conducteurs Pour l'alimentation de quatre rails conducteurs Entrée de câble par le haut Éléments en polycarbonate Dimensions d’encastrement : 148 x 148 x 38 mm Câble d’alimentation : max. 2,5 mm²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Raccord en X triph. Dali TRACK advanced Couleur : blanc (similaire à RAL9016) Pour la connexion mécanique et électrique de quatre rails conducteurs Pour l'alimentation de quatre rails conducteurs Entrée de câble par le haut Éléments en polycarbonate Dimensions d’encastrement : 148 x 148 x 38 mm Câble d’alimentation : max. 2,5 mm²
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


