Thorn - Raccord flexible triphasé TRACK standard - TRACK BASIC 3PH FLEX-CON WH - 42200607

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757438385
Réf. Sonepar
00019743838
Réf. Fournisseur
42200607
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
Raccord flexible triphasé TRACK standard - TRACK BASIC 3PH FLEX-CON WH - Alimentation pour luminaires LED — 180°
Les Atouts de l'article:
Raccord flexible triphasé TRACK standard Couleur : blanc (similaire à RAL9016) Pour la connexion électrique de deux rails conducteurs,Pour l'alimentation de deux rails conducteurs,Entrée de câble par le hautMontage dans un angle max. de 180°,Éléments plastique en Polycarbonate (PC) Longueur d’encastrement : 265 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Raccord flexible triphasé TRACK standard Couleur : blanc (similaire à RAL9016) Pour la connexion électrique de deux rails conducteurs,Pour l'alimentation de deux rails conducteurs,Entrée de câble par le hautMontage dans un angle max. de 180°,Éléments plastique en Polycarbonate (PC) Longueur d’encastrement : 265 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


