🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil
nouveau

Thorn - Rail cond. triph. Dali TRACK adv. (6) - TRACK ADV 3PH+DALI 3000 SR - 42200539

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - anthracite

  • classe de protection - I

  • matériau - aluminium

  • largeur - 31 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757438798

Réf. Sonepar

00019743879

Réf. Fournisseur

42200539

Marque

Thorn

longueur:

3000 mm

couleur:

anthracite

classe de protection:

I

matériau:

aluminium

largeur:

31 mm

hauteur:

38 mm

Rail cond. triph. Dali TRACK adv. (6) - TRACK ADV 3PH+DALI 3000 SR - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI

Les Atouts de l'article:

Rail cond. triph. Dali TRACK adv. (6) 3000 mm de long, avec des profilés en aluminium extrudé,Idéal pour un montage apparent au plafond et au mur et un montage suspendu Dimensions : 3000 x 31 x 38 mm Poids : 2,75 kg Protection par fusible : max 16 A anodisé ; argent

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn