Thorn - Rail cond. triph. Dali TRACK adv. (6) - TRACK ADV 3PH+DALI 4000 SR - 42200540

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 4000 mm
couleur - anthracite
classe de protection - I
matériau - aluminium
largeur - 31 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757438804
Réf. Sonepar
00019743880
Réf. Fournisseur
42200540
Marque
Thorn
longueur:
4000 mm
couleur:
anthracite
classe de protection:
I
matériau:
aluminium
largeur:
31 mm
hauteur:
38 mm
Les Atouts de l'article:
Rail cond. triph. Dali TRACK adv. (6) 4000 mm de long, avec des profilés en aluminium extrudé,Idéal pour un montage apparent au plafond et au mur et un montage suspendu Dimensions : 4000 x 31 x 38 mm Poids : 3,67 kg Protection par fusible : max 16 A anodisé ; argent
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


