Thorn - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK 1000 BK - 60211189
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
RAILS
EAN
4053167572039
Réf. Sonepar
00019757203
Réf. Fournisseur
60211189
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
noir
ZUMTOBEL - RAILS - Rail conducteur triphasé/L3+DALI 1000 mm noir - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK 1000 BK
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé/L3+DALI 1000 mm de long, noir ; en Profilé d'aluminium extrudé. Montage en plafonnier, en applique ou à suspension. Dimensions : 1000 x 34 x 34 mm ; poids : 1,05 kg ;en cas de raccordement triphasé au réseau à courant alternatif de 400 V : puissance connectée max. : 3 x 3680 W (11040W), coupe-circuit : 3 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm²avec L3+DALI en cas de raccordement monophasé au réseau à courant alternatif : puissance connectée max. : 3 x 3680 W, coupe-circuit : 1 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm² (DALI inclus)
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé/L3+DALI 1000 mm de long, noir ; en Profilé d'aluminium extrudé. Montage en plafonnier, en applique ou à suspension. Dimensions : 1000 x 34 x 34 mm ; poids : 1,05 kg ;en cas de raccordement triphasé au réseau à courant alternatif de 400 V : puissance connectée max. : 3 x 3680 W (11040W), coupe-circuit : 3 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm²avec L3+DALI en cas de raccordement monophasé au réseau à courant alternatif : puissance connectée max. : 3 x 3680 W, coupe-circuit : 1 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm² (DALI inclus)


