Thorn - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK 4000 TI - 60211196

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK 4000 TI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - titane

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

RAILS

EAN

4053167572107

Réf. Sonepar

00019757210

Réf. Fournisseur

60211196

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

titane

ZUMTOBEL - RAILS - Rail conducteur triphasé/L3+DALI 4000 mm titan - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK 4000 TI

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé/L3+DALI 4000 mm de long, titane ; en Profilé d'aluminium extrudé. Montage en plafonnier, en applique ou à suspension. Dimensions : 4000 x 34 x 34 mm ; poids : 7,5 kg ;en cas de raccordement triphasé au réseau à courant alternatif de 400 V : puissance connectée max. : 3 x 3680 W (11040W), coupe-circuit : 3 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm²avec L3+DALI en cas de raccordement monophasé au réseau à courant alternatif : puissance connectée max. : 3 x 3680 W, coupe-circuit : 1 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm² (DALI inclus)