Thorn - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK-R 3000 TI - 60211199

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK-R 3000 TI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • couleur - titane

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

RAILS

EAN

4053167572138

Réf. Sonepar

00019757213

Réf. Fournisseur

60211199

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

couleur:

titane

ZUMTOBEL - RAILS - Rail conducteur triphasé/L3+DALI 3000 mm titan - Rail conducteur 3PH/L3+DALI TRACK-R 3000 TI

Les Atouts de l'article:

Rail conducteur triphasé/L3+DALI 3000 mm de long, titane, avec appui en bas ; profil d'appui utilisé comme élément porteur de faux plafonds ; en Profilé d'aluminium extrudé. Dimensions : 3000 x 54 x 34 mm ; poids : 3,5 kg ;en cas de raccordement triphasé au réseau alternatif de 400 V :puissance max. connectée : 3 x 3680 W (11040W), protection par fusible : 3 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5 mm²Avec L3+DALI en cas de raccordement monophasé au réseau alternataif :puissance max. connectée : 1 x 3680 W, protection par fusible : 1 x 16 A, câble d'alimentation : min. 5 x 1,5mm² (DALI inclus)