Thorn - Rail conducteur triphasé TRACK standard - TRACK BASIC 3PH 2000 BK - 42200583

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 2000 mm
couleur - noir
classe de protection - I
matériau - aluminium
largeur - 31 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757438149
Réf. Sonepar
00019743814
Réf. Fournisseur
42200583
Marque
Thorn
longueur:
2000 mm
couleur:
noir
classe de protection:
I
matériau:
aluminium
largeur:
31 mm
hauteur:
38 mm
Les Atouts de l'article:
Rail conducteur triphasé TRACK standard ; 2000 mm de long, en profilé d'aluminium extrudé,Idéal pour un montage apparent au plafond et au mur et un montage suspendu Dimensions : 2000 x 31 x 38 mm ; poids : 1,83 kg Protection par fusible: max 3 x 16 A, anodisé Noir (similaire à RAL 9005)
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


