Thorn - Rail porteur individuel - TRINOS SGL L1800 SR - 22170747

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - aluminium
couleur - argent
largeur - 92 mm
longueur - 1820 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5037319411628
Réf. Sonepar
00019941162
Réf. Fournisseur
22170747
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
aluminium
couleur:
argent
largeur:
92 mm
longueur:
1820 mm
hauteur:
71 mm
ZUMTOBEL - TRINOS - Rail porteur individuel argent
Les Atouts de l'article:
Version pour luminaire individuel, longueur = 1820 mm du rail porteur TRINOSargent. Pour l'éclairage de petites zones délimitées ou de postes de travail individuels dans le design TRINOS. Sont compris dans la livraison standard: le rail porteur, le bornier de raccordement à 7 pôles, les embouts d'étanchéité, le profilé et l'optique d'étanchéité. Peut être équipé inidividuellement avec des réglettes à LED TRINOS de 1,5m ou 2m et des éléments de fixation au plafond TRINOS (à commander séparément).Dimensions : 1820 x 92 x 71 mm poids : 6,71 kg
Les Atouts de l'article:
Version pour luminaire individuel, longueur = 1820 mm du rail porteur TRINOSargent. Pour l'éclairage de petites zones délimitées ou de postes de travail individuels dans le design TRINOS. Sont compris dans la livraison standard: le rail porteur, le bornier de raccordement à 7 pôles, les embouts d'étanchéité, le profilé et l'optique d'étanchéité. Peut être équipé inidividuellement avec des réglettes à LED TRINOS de 1,5m ou 2m et des éléments de fixation au plafond TRINOS (à commander séparément).Dimensions : 1820 x 92 x 71 mm poids : 6,71 kg



