fin de vie

Thorn - Rail porteur individuel - TRINOS SGL L1800 WH - 22170746

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 92 mm

  • longueur - 1820 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5037319411611

Réf. Sonepar

00019941161

Réf. Fournisseur

22170746

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

92 mm

longueur:

1820 mm

hauteur:

71 mm

ZUMTOBEL - TRINOS - Rail porteur individuel blanc

Les Atouts de l'article:

Version pour luminaire individuel, longueur = 1820 mm du rail porteur TRINOSblanc. Pour l'éclairage de petites zones délimitées ou de postes de travail individuels dans le design TRINOS. Sont compris dans la livraison standard: le rail porteur, le bornier de raccordement à 7 pôles, les embouts d'étanchéité, le profilé et l'optique d'étanchéité. Peut être équipé inidividuellement avec des réglettes à LED TRINOS de 1,5m ou 2m et des éléments de fixation au plafond TRINOS (à commander séparément).Dimensions : 1820 x 92 x 71 mm poids : 6,71 kg