Thorn - Rail porteur pr mont. individuel, argent - TECTON T SGL BASIC/MPO LED SR - 22169112

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Rail porteur pr mont. individuel, argent - TECTON T SGL BASIC/MPO LED SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1522 mm

  • couleur - argent

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 58 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709638846

Réf. Sonepar

00019963884

Réf. Fournisseur

22169112

Marque

Thorn

longueur:

1522 mm

couleur:

argent

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

58 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Non

coupleur électromécanique intégré:

Non

modèle:

1 longueur

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

0

section transversale des conducteurs de câblage:

0 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Oui

largeur:

60 mm

hauteur:

54 mm

classe de protection:

I

pays de fabrication:

AUTRICHE

Rail porteur pr mont. individuel, argent - TECTON T SGL BASIC/MPO LED SR - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Rail porteur pr mont. individuel, argent en tôle d'acier profilée recouverte d’une laque de résine polyester. Raccordement pour 6 pôles inclus (3 x réseau, 2 x ligne de commande, 1 x phase permanente de sécurité). Embouts argent fournis. Dimensions : 1522 x 60 x 54 mm ; poids : 2,7 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn