Non retournable

Thorn - Rail porteur - TEC2 T 2500-15 WH - 22172610

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 64 mm

  • longueur - 2500 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757202030

Réf. Sonepar

00019720203

Réf. Fournisseur

22172610

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

64 mm

longueur:

2500 mm

hauteur:

60 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Rail porteur - TEC2 T 2500-15 WH - Alimentation pour luminaires LED — 20°

Les Atouts de l'article:

Rail porteur TECTON II en tôle d'acier roulé, laquage polyester en blanc. 15 câbles au total, 5 câbles d'alimentation (5 x 2,5 mm²/16 A) plus 2 x 2 câbles (4 x 2,5 mm²/16 A) pour l'intégration de l'éclairage de sécurité via deux circuits isolés indépendamment, plus 3 x 2 câbles de commande (6 x 1,5 mm²/10 A). Raccordement mécanique et électrique sans outil. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions : 2500 x 64 x 60 mm ; poids : 4,57 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn