Non retournable

Thorn - Rail porteur - TECTON T 1500 WH - 22157598

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 1501 mm

  • couleur - blanc

  • puissance de la lampe du luminaire linéaire - 0 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798864453

Réf. Sonepar

00019886445

Réf. Fournisseur

22157598

Marque

Thorn

longueur:

1501 mm

couleur:

blanc

puissance de la lampe du luminaire linéaire:

0 W

indice de protection (IP):

IP20

matériau:

acier

avec câblage:

Oui

coupleur électromécanique intégré:

Oui

modèle:

autre

distance variable des supports d'appareils:

Oui

nombre de conducteurs de câblage:

11

section transversale des conducteurs de câblage:

0 mm²

adapté à un caniveau de câble:

Non

avec caniveau de câble:

Non

raccordement électrique avec fiche:

Non

largeur:

69 mm

hauteur:

60 mm

classe de protection:

I

pays de fabrication:

AUTRICHE

Rail porteur - TECTON T 1500 WH - Alimentation pour luminaires LED — 20°

Les Atouts de l'article:

Rail porteur en tôle d'acier profilée revêtue de résine polyester blanche. 5 conducteurs (5 x 2,5mm²/16A) pour l'alimentation secteur ainsi 2 x 2 conducteurs (4 x 1,5mm²/10A) pour l'intégration d'un éclairage de secours sur base de 2 circuits indépendants l'un de l'autre plus 2 conducteurs (2 x 1,5mm²/10A) servant de ligne de commande. Raccordement sans outil par set d'alimentation électrique. Température ambiante : -20°C à +45°C. Dimensions: 1501 x 69 x 60 mm ; poids : 2,5 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn